Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" topnøglesortiment 19 dele
Imperial topnøgle, praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Omfattende sortiment i metalkasse, 19 dele
- Dette sortiment indeholder et ideelt supplerende sæt i tommestørrelse til værksted og mobil brug
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan hurtigt se, hvilke værktøjer der mangler
Ideel til mange praktiske anvendelser
- 15 korte fatninger til sekskantskruer 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8"
- Med kardanled og to forlængere på 125 mm og 250 mm
- Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige
Kraftfuld, effektiv fastgørelse
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Kan vendes med én hånd ved hjælp af drejeskiven
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!