Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universaltopnøgle 3/8" Sortiment med 22 dele

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universaltopnøgle 3/8" Sortiment med 22 dele

Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, med universaltopnøgler, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Praktisk sortiment af universaltopnøgler i en metalkasse, 22 dele


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Kostbare værktøjer forbliver sikkert på plads under transport

  • Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj


Ét værktøj passer til alle: Universaltopnøgler til fem forskellige typer kærve


  • Hver af de korte topnøgler med 12-kantet fatning passer til sekskantede metriske, firkantede metriske, 12-kantede metriske, sekskantede tomme og udvendige TX-skruehoveder

  • Sortimentet indeholder 18 topnøgler med bredde over fladerne fra 6 til 22 mm

  • Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver


Kraftig og effektiv tilspænding


  • De stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte

  • Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den

  • Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne

  • Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring