Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3-vejs dyse
3-vejs dyse - 1
3-vejs dyse - 2
3-vejs dyse - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

3-vejs dyse

Robust, holdbar og smudsafvisende dyse til højtryksrenser.
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
Nem udskiftning af stråle til alle rengøringsopgaver

Højtryk, smal stråle (0°), højtryk flad stråle (25°) og lavtryk flad stråle (40°)

Bemærk

Ved brug af den integrerede sugeslange til rengøringsmiddel anvendes den flade lavtryksstråle til at suge og fordele det pågældende rengøringsmiddel.

Ved brug med rengøringsmidler skal følgende trin følges:

  • Træk sugeslangen til rengøringsmiddel ud.
  • Sæt sugeslangen til rengøringsmiddel i en beholder med rengøringsmiddel.
  • Indstil den tredobbelte dyse til "CHEM".
  • Indstil doseringsventilen til rengøringsmiddel til den ønskede koncentration.