4-søjlet lift med glat kørebane 4 t
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
4-søjlet lift med glat kørebane 4 t
Denne 4-søjlede lift med glatte kørebaner har en løfte kapacitet på 4000 kg og drives elektrohydraulisk for pålidelig løftning. Med en platformslængde på 5000 mm og en bredde på 600 mm er den ideel til alsidige løfteopgaver.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 4-søjlet lift med glatte kørebaner
- Liften kan bruges til mange forskellige opgaver på både små og store køretøjer
Anvendelsesområde
4 søjlet lift fra OMCN med mange anvendelsesmuligheder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!