Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
4-søjlet lift med glatte kørebaner 5 t

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

4-søjlet lift med glatte kørebaner 5 t

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Sikkerhedsventil ved overbelastning

  • Leveres med glatte kørebaner (ikke vist på billedet)

  • Kan leveres med LED lys

  • Kan leveres med kablet fjernbetjening på højre forreste søjle

  • Hæve-/sænketid: 30 sekunder

  • Længde på kørebaner: 5.000 mm

  • Løftehøjde: 1.950 mm (min. højde: 155 mm)

  • Motor: 3 kW/400V