Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
7-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

7-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tågebaglygten slukkes på trækkøretøjet, når der tilkobles en anhænger



System med 7 stifter:


  • Fordybningen i dækslet holder stikket i fatningen

  • Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

  • Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C

  • Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO1724

  • Mærkestrøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm2 ledning)

Opfylder ISO 1724 (N-version)