Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
7-polet stik 12 V

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

7-polet stik 12 V

Gevindforbindelse med gummipakning giver beskyttelse mod stænk og snavs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

En gevindforbindelse er egnet til kabler med en diameter på 9,2-11,5 mm



Aluminiumsversion med kabeltrækaflastning



7-polet system:


  • Fordybningen i dækslet fastholder stikket i stikdåsen

  • Skruekontakter er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

  • Driftstemperatur: -25 °C til +75 °C

  • Mærkning af kontakter opfylder ISO1724

  • Nom. strøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

Opfylder ISO 1724 (N-version)