Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klimaservicemaskine COOLIUS® A10
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 1
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 2
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 3
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 4
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 5
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 6
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 7
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 8
Klimaservicemaskine COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klimaservicemaskine COOLIUS® A10

Brugervenlig, mobil ledsager til service af airconditionanlæg på R134a-enheder.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
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
Effektiv ved mobil brug


  • Innovativt køretøjsdesign til sikker transport

  • Højeste niveau af slagdæmpning

  • Kan betjenes med en spændingstransformer


Avanceret dokumentation


  • Data eksporteret til Excel via USB-interface

  • Dokumentation af individuelle tjenester

  • Evaluering af det samlede forbrug af kølemiddel


Olietypen kan skiftes hurtigt, f.eks. PAG- til POE-olie


Intelligent skylning af rørsystem og serviceslanger



Lange serviceintervaller


Brug af specialdesignede komponenter af høj kvalitet



Ingen uønsket adgang


Personlig adgang ved hjælp af en 4-cifret adgangskode



Leveringsomfang


  • 2 x 3 m serviceslanger med standardlynkoblinger

  • Database med køretøjers påfyldningsniveau

  • Mærkater til forskellige olier og UV-additiver

  • Vedligeholdelseshæfte

  • Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)

  • Vejledning til enheden