Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kilelåseskive, W.TEC-serien Smal form
Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Generelt:
Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.
Funktion:
Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.
Fordele:
- Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)
- Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding
- Særligt velegnet til dynamisk belastning - selv ved brug sammen med smøremiddel
- Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet
- Skånsom mod overflader
- Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)
- Med smal og bred kontaktflade
Til bolt-møtrik-forbindelser skal der anvendes et par kilelåseskiver under både skruehovedet og møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.
Bilindustri, maskinteknik, producenter af pneumatiske og elektriske værktøjer, minedrift, produktion af landbrugsmaskiner, producenter af blandeanlæg, transport og transportsystemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!