Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kilesikringsskive W.TEC, smal form
Kilesikringsskive W.TEC, smal form - 1
Kilesikringsskive W.TEC, smal form - 2
Kilesikringsskive W.TEC, smal form - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kilesikringsskive W.TEC, smal form

Kileformet låseskive – fastgør effektivt sidelæns belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser, der udsættes for svingninger mod selvdrejning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Generelt:


Låseskive i overensstemmelse med DIN 25201 for at forhindre en løs forbindelse i sidelæns belastede forbindelser, vibrerende skrueforbindelser og forskruninger, der udsættes for svingninger.



Funktion:


Skrå flader mellem de to kilelåseskiver sørger for en yderst sikker fastlåsning. Skrueforbindelsen låses ved forspænding i stedet for ved friktion.



Fordele:


  • Nem at samle og adskille (kilelåseskiver er allerede sammenlimet parvis)

  • Testet system til skruesikring (spærreelementerne forhindrer udskruning), ved høj og lav spænding

  • Særligt velegnet til dynamisk belastning - selv ved brug sammen med smøremiddel

  • Kan genbruges flere gange uden tab af kvalitet

  • Skånsom mod overflader

  • Fås i rustfrit stål og stål (andre materialer fås på bestilling)

  • Med smal og bred kontaktflade
Bemærk

Ved bolt/møtrik-forbindelser skal der anvendes kilesikringsskiver både under skruehovedet og under møtrikken. De anbefalede tilspændingsmomenter kan findes i de tekniske oplysninger i DIN/ISO-kataloget.


Kilesikringsskiver af overfladehærdet rustfrit stål 1.4404 er ikke egnede til brug i korrosive miljøer. Til tilsvarende anvendelser anbefaler vi brug af 254SMO (1.4547) rustfri kilesikringsskiver i rustfrit stål.