Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diagnoseglas og recovery guard

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diagnoseglas og recovery guard

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Diagnoseglas og recovery guard i en.


  • Anbefales, når der udføres vedligeholdelse på AC/Klimasystemer, hvis kølesmøremiddel er ukendt.

  • Når kølemidlet aftappes anlægget er det muligt at tjekke oliekvaliten gennem inspektionsglasset.

  • Beskytter din AC-serviceenhed mod urenheder.

  • Til kølemidler R1234yf og R134a.
Bemærk

Sættet indeholder:



1x Inspektionsglas


2x Adapter


LP (R1234yf) x F1/4SAE


1x T-adapter


M1/4" SAE x F1/4" SAE x M1/4" SAE


1x Slange blå


1000mm F1/4" SAE x 90° F1/4" SAE


1x Slange Rød


1000mm F1/4" SAE x 90° F1/4" SAE


1x Adapter dobbelt


F1/4" SAE x F1/4" SAE


2x Adapter


M1/4" SAE x M12x1,5


1x Kugleventil


M1/4" SAE x F/1/4" SAE


2x Forskruning


M1/4" SAE x M14x1,5


1x Lynkobling


HP R1234YFxF12x1,5


1x Lynkobling


LP R1234YFxF12x1,5LP


1x Lynkobling


HP R134AxF14x1,5


1x Lynkobling


HP R134AxF14x1,5