Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Kundelogin
Vil du registreres i onlinebutikken?

Med kun tre trin kan du registrere dig og benytte alle funktioner i online-shoppen.

Salg kun til erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Brandbeskyttelsesakrylmasse ACR 240
Brandbeskyttelsesakrylmasse ACR 240 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandbeskyttelsesakrylmasse ACR 240

En brandhæmmende, kraftig akrylmasse til teknisk brandbeskyttelsesforsegling af lineære samlinger og opdeling af kanaler.

  • Farve: Hvid
  • Byggematerialeklasse: E
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 30 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 18 måneder
  • Kemisk basis: Akrylat
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: køligt, tørt og frostfrit lagerområde
  • Tæthed: 1,56 g/cm³
  • Min. temperaturmodstand for hærdet materiale: -20 °C
  • Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale: 70 °C
  • Min.tid for dannelse af hinde: 30 min.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Beholder Produktvægt (pr. vare) Farve Antal PE
Pris/PE
0893311000
310 ml Patron 483 g Hvid
0893311008
600 ml Rørformet foliepatron 992 g Hvid

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Hurtig, normalt ensidig montage reducerer materialer og arbejdsomkostninger

  • Høj lydisolering med kun 12 mm dybe samlinger

  • Lavt udslip af farlige stoffer

  • Halogen- og silikonefri, kan males

  • God klæbeevne på mange overflader

  • Tåler fugt og vandsprøjt

  • Lugtfri og UV-resistent

  • Testet omfattende i brandsikre anvendelser

  • Brandsikkerhed op til EI 240
Bemærk

Hvis det anvendes til brandsikring af klassificeret opdeling eller fugetætninger, skal ETA 13/0989, ETA 13/0990 og monteringsvejledningen overholdes. Hvis opfyldningsmateriale er påkrævet, skal du anvende dette med den foreskrevne dybde med sikker fastgørelse.

Godkendelser

ETA 13/0989 opdeling


ETA 13/0990 forsegling af lineære samlinger