EGR-trykkopsprøjtepistol
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EGR-trykkopsprøjtepistol
Speciel trykkopssprøjtepistol til brug sammen med 925 EGR System Cleaner. HD-PE-trykkoppen garanterer sikker brug af rengøringskemikalier. Med den 5 mm EGR-sonde, der er specielt udviklet til denne anvendelse, kan urenheder tilmed nås i vanskelige komponentgeometrier.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Sikrer optimal skumproduktion (XFoam-teknologi)
- HD-PE-trykskål til sikker brug af rengøringskemikalier
- Inkl. 5 mm EGR-sonde
- Klassificeret til maks. 6 bar indsugningstryk
Anvendelsesområde
- Til rensning af større komponenter i indsugnings- og udstødningssystemet.
Instruktioner
Se serviceinformation SI 925.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!