Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Karmskrue AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Karmskrue AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 1
Karmskrue AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 2
Karmskrue AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 3
Karmskrue AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Karmskrue AMO®-Y ∅ 7,5 mm

Afstandsmontageskrue ideel til vindues- og dørmontering i porebeton, beton samt massive mursten og hulsten. Optimeret gevindgeometri og specialbelægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
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
Afstandsmontageskrue ideel til vindues- og dørmontering i porebeton, beton samt massive mursten og hulsten. Optimeret gevindgeometri og specialbelægning

  • Med speciel overfladebehandling og optimeret gevindgeometri

  • Spændingsfri afstandsmontering med alle rammematerialer til forankring i porebeton, beton samt massive mursten og hulsten

  • Testede indbrudssikrende egenskaber i sikringsklasse RC3

  • Indbrudssikret montering i sikringsklasserne RC2 og RC3

  • Korte installationstider, da der ikke kræves sætteværktøj

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
Godkendelser

Godkendelse:


national teknisk godkendelse til forankring af vinduesrammer i beton og murværk Z-21.1-2097



Testrapporter:


Testrapport 211 43728. Bevis for indbrudssikrende egenskaber i sikringsklasse RC3. Plastvinduer i murværk af porebeton PP2-0.35.


Testrapport nr. 105 42538/1. Påsætning af et plastvindue i murværk af porebeton PP2-0.35. Test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Individuel situation ved vinduesmontage:


Individuel situation ved vinduesmontage: Planlæg, beregn og bekræft med ift-montageværktøjet på www.montagetool.de

Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000). Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. skinne til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.

Anvendelsesområde
Instruktioner

Godkendelse:


national teknisk godkendelse til forankring af vinduesrammer i beton og murværk Z-21.1-2097



Testrapporter:


Testrapport 211 43728. Bevis for indbrudssikrende egenskaber i sikringsklasse RC3. Plastvinduer i murværk af porebeton PP2-0.35.


Testrapport nr. 105 42538/1. Påsætning af et plastvindue i murværk af porebeton PP2-0.35. Test udført uden sidelæns afstandsklodser.



Individuel situation ved vinduesmontage:


Individuel situation ved vinduesmontage: Planlæg, beregn og bekræft med ift-montageværktøjet på www.montagetool.de