Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 SK A2 Trækonstruktionsskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Trækonstruktionsskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Trækonstruktionsskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 Trækonstruktionsskrue - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 SK A2 Trækonstruktionsskrue

ASSY 3.0 SK A2 med stort flangehoved og delgevind er specialdesignet til indskruning af to sammenføjede elementer udendørs og i vådrum.
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
Rustfrit stål A2, delgevind, stort flangehoved, AW-kærv, ringgevind i spidsen


  • Samler træet i stedet for at splitte det


Stort flangehoved


  • Høj gennemtrængningsbestandighed/konsolideringseffekt.


AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Fremragende pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen sættes sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bit

  • Ingen slingren


Asymmetrisk enkeltgevind – hurtigere hastighed


  • Lavt indskruningsmoment – forlænger bearbejdningsmaskinens og bitindsatsens levetid

  • Høj overskruningsmodstand

  • Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer


Spids


  • Meget præcis placering takket være den 30° spids.


Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"


  • Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter

  • Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner


Materiale:


  • Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål A2 (1.4301, 1.4567)
Bemærk

Brug Würth tømmerkonstruktionssoftware til at måle ASSY-skruer med en diameter på over 5 mm. Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas.


Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er indeholdt i følgende tabel fra ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materiale nr. 1.4016) anbefales kun til brug i atmosfæriske processer i landlige omgivelser, og her kun med strenge begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet. ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).


Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.

ETA-11/0190