Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 Bjælkeskoskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Bjælkeskoskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Bjælkeskoskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Bjælkeskoskrue - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Bjælkeskoskrue - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  Bjælkeskoskrue - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 Bjælkeskoskrue

Med tætsluttende bjælkeskoskruehoved, især til pladeforformede træforbindelser i værkstedsmontage, forskallingsbyggeri, nybyggeri og renovering.
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
Galvaniseret stål, delgevind, bjælkesko, skruehoved, AW-kærv



Samler træet i stedet for at splitte det



Forstærket hoved med udvidet kontaktflade


Højt kontakttryk



Cylindrisk skaft, forstærkning af ydre diameter under hoved


Tætsluttende pladeforformningsforbindelse og høje afklipningsværdier



Asymmetrisk grovgevind


Hurtig indskruning og høje udtrækningsværdier



Patenteret spids med stansegevind


Reduceret splitteeffekt, hurtige fastgribning og nøjagtig placering



AW-kærv


Slingerfri placering af skruen



Materiale


Højstyrkestål til høje brudmomenter/galvaniseret, blå belægning (A2K).

Bemærk

Skruerne er ikke egnede til udendørs brug og til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.


For at fastgøre metal på træ, forstik en præcis udskæring i metalfligen.


ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Specifikationer for Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-11/0190 og vedrørende pladeforformning, der skal monteres, skal overholdes.