Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue

Til ekstraordinære anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2. Kombinerer en stålskrues robusthed med fremragende rustbeskyttelse takket være en yderst korrosionsbestandig overflade i atmosfærer, der indeholder salt.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Korrosionsbestandighed er fem gange større end en gul forzinket overflade (500 timer i salttågetest i henhold til DIN-EN ISO 9227)

  • Belægningen giver ASSY-skruen et udseende af rustfrit stål af høj kvalitet

  • Krom VI-fri


Asymmetrisk gevind


Forhindrer overspænding og gør iskruning let



AW-kærv


Til perfekt fastklemning af bit



Fræselommer


Til ren forsænkning – også i fittings



Endefræser


For mindre friktion på akslen (med en diameter på 5 mm eller mere og en længde på 70 mm eller mere)



Ring- eller stansegevind


Ved spidsen, der gør det muligt at skrue tæt på kanten

Bemærk

Skruerne må ikke anvendes til


  • Træ, der indeholder store mængder garvesyre

  • Kedeltrykimprægneret træ

  • Direkte vejrpåvirkninger (anvendelsesklasse 3)


ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastdyvler, f.eks. ASSY D, DIN 571 sekskantede spånskruer eller Wüpofast skruer.



Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Når du bruger disse skruer skal ETA-11/0190-specifikationerne overholdes.