Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
Universal til fastgøring af rustfri stålplader på træ i permanent udsatte udendørs miljøer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfrit stål A2, delgevind, panhoved, AW-kærv
Sammenføjer træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – højere hastighed, større trækbæreevne
- Lavt indskruningsmoment
- Høj "overskruningsmodstand"
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Reduktion af indskruningens tilspændingsmoment
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Materiale:
Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)
Forboring til kernediameter på massive, hårde træsorter
ASSY 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnede til atmosfærer, der indeholder klorgas
Brug Würth tømmerkonstruktionssoftware til at måle ASSY-skruer med diameter på 5 mm eller mere. For at fastgøre metal på træ, forstik en præcis udskæring i metalfligen.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er indeholdt i følgende tabel fra ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materiale nr. 1.4016) anbefales kun til brug i atmosfæriske processer i landlige omgivelser, og her kun med strenge begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.ASSY 3.0 A2, der er fremstillet af korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål, er designet specielt til anvendelser udendørs, i fugtige rum og i saltholdige atmosfærer
Indskruningsvinkel 0° til 90°. Udfør montering uden en forboring ved nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Lav et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!