Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spånskrue - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 A2 Spånskrue

Universal til fastgørelse af hegn, altaner, gangbroer, legeredskaber i permanent eksponerede udendørs miljøer.
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
A2 rustfrit stål, delgevind, undersænket hoved, AW-kærv



Samler træ i stedet for at splitte det



Asymmetrisk enkeltløbet gevind – større hastighed, større trækkraft


  • Lavt indskruningsmoment

  • Høj overskruningsmodstand

  • Hurtigere skruning end almindelige spånskruer


AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Fremragende pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen sættes sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bit

  • Ingen slingren

  • Ingen skade på skruens overfladebehandling

  • Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm


Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"


  • Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter

  • Mindsker tilspændingsmomentet ved iskruning

  • Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner


Materiale:


Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)

Bemærk

Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ



ASSY ® 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnet til atmosfærer, der indeholder klorgas.



Til fastgørelse af metal på træ skal der bores et præcist hul i metalfligen.



ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).



Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.



Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.