Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 3.0 forzinket blå spånskrue
Universal brug inden for møbelkonstruktion, værkstedmontering, montering af tilbehør og indendørs montering.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Galvaniseret stål, blå passiveret, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Sammenføjer træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – højere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj "overskruningsmodstand"
- Hurtigere skruning end almindelige spånskruer
- Dobbelt gevind: 3,0-4,5 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Reduktion af indskruningens tilspændingsmoment
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Brug Würth-tømmerkonstruktionssoftware til at måle ASSY-skruer med en diameter på over 5 mm.
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug og til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
For at fastgøre metal på træ, forstik en præcis udskæring i metalfligen.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!