Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 3.0, blågalvaniseret Spånskrue
Til universalbrug inden for møbelkonstruktion, værkstedmontering, indvendig konstruktion og indendørs montering.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forzinket stål, blåpassiveret, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Samler træet i stedet for at splitte det
Underlag:
Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfinér (nåletræ eller BauBuche), OSB og gipsplader.
Fræselommer – undersænk hvor som helst!
- Velegnet til træ og fittings
- Minimal skade på belagte træmaterialer
- Færre spåner på overfladen
Asymmetrisk gevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
- Grovgevind: 5,0-12,0 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Modgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
- Stansegevind: 5,0-12,0 mm
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum, som kortvarigt eller konstant er udsat for høj luftfugtighed! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
ETA-11/0190
Til samlelinger af træ samt af stål og træ, til møbelkonstruktion, butiksindretning, indvendig montering og indvendig konstruktion.
Iskruningsvinkel 0° til 90°. Skrueforbindelsen skabes uden forboring i nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Der skal forbores iht. ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!