Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 3.0, blågalvaniseret Spånskrue
Universalbrug inden for møbelkonstruktion, værkstedsmontering, indendørs montering, tagdækning og tømrerarbejde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forzinket stål, blåpassiveret, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe, AW-kærv
Samler træet i stedet for at splitte det
Underlag:
Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfiner (nåletræ eller BauBuche), OSB og gipsplader.
Fræselommer – undersænk hvor som helst
- Velegnet til træ og fittings
- Minimal skade på belagte træmaterialer
- Færre spåner på overfladen
Endefræser – "hjælpemotoren" til lavere kraft
- Reduktion af indskrunings- og hovedundersænkningsmoment, især ved lange skruer
- Beskyttelse af indskruningsværktøjer
- Fra diameter = 5 mm, L = 70 mm
Asymmetrisk gevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere iskruning end almindelige spånskruer
- Dobbelt gevind: 3,0-4,5 mm
- Grovgevind: 5,0-12,0 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Ring-/modgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- "Startspåner" undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
- Ringgevind: 3,0-4,5 mm
- Stansegevind: 5,0-12,0 mm
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug og til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
For at fastgøre metal på træ, forstik en præcis udskæring i metalfligen.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
Udfør montering uden en forboring ved nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Lav et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene.
Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!