Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 3.0 forzinket blå spånskrue
Specialudviklede skruer til fastgørelse af skålforbindelsen i KALTSCHMELZ®-dyvlen til skruemontering.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44784.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianter
Samler træet i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
- Gevind med enkelt skruegang
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler, kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, modgevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiksnummer 0153 (panhoved).
Til fastgørelse af metal på træ skal der bores et præcist hul i metalfligen.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede instruktioner kan findes på servicesiden: www.wuerth.de/assy.
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
Fastgørelse af tynde metalplader på træ i butiksindretning, indendørs indretning og møbelkonstruktion.
Iskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!