Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 A4 CSMP træskrue A4 rustfrit stål ulegeret, delgevind, hoved med fræselommer

Universal skrue med delgevind fremstillet af austenitisk A4 rustfrit stål af høj kvalitet til træforbindelser (grantræ) udendørs i områder, der er udsat for vind og vejr

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 19-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Højere brudmoment


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det enkeltløbede gevind

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FT spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.