Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 COMBI-træskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved

Kraftig skrue med fuldgevind og forstærkning af skaftet til træ/træ-montering med skive eller præcis 90° metal/træ-montering i trækonstruktion i udendørsområder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis pasform i metal og transmission med meget høj kraft kombineret med variabelt valgbare drevtyper


  • Skaftforstærkning integreret på undersiden

  • Kombination af sekskant- og RW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes


  • Mindre spaltning, når skaftet undersænkes, på grund af fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed

ETA-11/0190

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

Kan bruges til montage af beslag og andre bærende elementer.



Skruen erstatter en klassisk fransk skrue, hvor man sparer forboringen.



Anvendelsesområde:


  • Elementkonstruktion

  • Træpanelkonstruktion

  • Konstruktionstræværk

  • Metal-træ forbindelser