Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 COMBI spånskrue med flange Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI spånskrue med flange  Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 COMBI spånskrue med flange Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange

Kraftig skrue med fuldgevind og forstærkning af skaftet til træ/træ-montering med spændeskive eller præcis 90° metal/træ-montering i trækonstruktion i udendørsområder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførelsel takket være RW-kærv


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-kærv


Præcis pasform i metal og kraftoverførelse med meget høj kraft kombineret med variabelt valgbare drevtyper


  • Skaftforstærkning integreret på undersiden

  • Kombination af sekskant- og RW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes


  • Mindre spaltning, når skaftet undersænkes, på grund af fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering og høj fremføring


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • En justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og sikrer samtidig høj smidighed
Bemærk
  • Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og konstruktion af din enhed. ASSY skruer kan designes ud fra en ∅ 5 mm i Würths trækonstruktionssoftware

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borehovedspids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved