Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 COMBI T-transportskrue Forzinket stål, delgevind, sekskantet hoved
Specialtransportskrue med skaftforstærket skruehoved, der giver sikker, frigangsreduceret fastgørelse i det tilhørende kuglehovedanker til transport af træelementer fremstillet af nåletræ, lamineret træ, træfiner eller krydsfiner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368781.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368740.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Fleksibel montering med høj kraftoverførsel og præcis pasform i metalforbindelser
- Kombination af sekskantet hoved og RW-kærv med forstærket skaftfastgørelse
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Vær opmærksom på de tilgængelige ekspertrapporter, bearbejdningsanvisninger og belastningstabeller under planlægning og anvendelse. Disse findes på www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190-godkendt
- Transportskruens bæreevne i forbindelse med ASSY 4 COMBINATION T-transportankerskrue skal kontrolleres i henhold til testrapporten/ekspertrapporten før hver transport og godkendes separat.
- Specifikationerne i ETA 11/0190 og ekspertrapporterne om brug af skruen som transportskrue skal overholdes
Til transport af træelementer, såsom vægge eller lofter af nåletræ, lamineret træ, træfiner eller krydsfiner
Anvendelseseksempler:
- Aksial kraft i paneloverfladen eller panelets smalle kant
- Skrå kraft i paneloverfladen eller panelets smalle kant
- Skrå kraft i paneloverfladen med præcis fræset fordybning (t x d, 70 x 30 mm)
- Trækonstruktion, strukturel trækonstruktion, krydsfinerkonstruktioner, emballage
- Af sikkerhedsmæssige årsager må skruerne kun anvendes én gang. Hele komponenten skal også forbindes med mindst to spånskruer. Sørg for, at skruerne ikke skrues ind i svindrevner eller lignende. For statisk ubestemte ophæng med mere end tre strenge skal ankrene være dimensioneret, således at to forankringspunkter kan holde hele belastningen. Belastningerne på forankringspunkterne beregnes ud fra kræfttrekanten. Ved fastgørelse af mere end 2 forankringspunkter, statisk bestemte ophæng, skal der sikres passende foranstaltninger, f.eks. spredestang, der giver en jævn lastfordeling langs alle strenge. Se de tilgængelige ekspertrapporter og lasttabeller
- Skruegevindet skal være helt forankret i træoverfladen uden at blokere for komponenten
- Når der skrues ind i krydsfinerpladers smalle kanter, skal der skrues ind i midten af et brætlag. Der skal også fastgøres en tværgående støtte vinkelret på paneloverfladen omkring skruebefæstelserne med ASSY plus VG-fuldgevindskruer
- Når der påføres transportbelastninger, skal der tages hensyn til de transportkræfter, der påføres transportskruesystemet, i form af vibrationskoefficienter
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit eller sekskantet topnøgle i den rigtige størrelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!