Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sortiment af ASSY® 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 1
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 2
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 3
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 4
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 5
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 6
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 7
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 8
Sortiment af ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sortiment af ASSY® 4 CS-skruer til fittings Forzinket stål fuldgevind undersænket hoved 2100 dele i systemkuffert

Skrue med fuldgevind med undersænket hoved til fastgørelse af fittings eller kabinetforbindelser i træ eller træpaneler i tørre eller våde områder indendørs
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Tætsluttende forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Til montering af forbindelse med stålskruer med helgevind

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalundersænkninger

  • Trækker sammen uden hovedfræsning på grund af manglende fræseelementer under hovedet

  • Hovedet indsættes ved at trykke på det


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan dimensioneres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes