Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer

Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs

  • Hovedtype: UH-FRL
  • Hoveddetaljer: Fræselommer
  • Gevindtype: Trægevind
  • Gevinddesign: Delgevind
  • Gevindformat: Groft gevind
  • Spidsens form: Spids med fræseben
  • Materiale: Hærdet stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Farve: Sølv
  • Min./maks. iskurningsvnkel: 0-90 grader
  • Egnet til brug i følgende materialer: Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Papkrydsfiner, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer
  • Skrue, der kræver godkendelse: Ja
  • Godkendelse: ETA-11/0190
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 44-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Nominel diameter Længde Gevindlængde (lgd) Hoveddiameter Antal PE
Pris/PE
019015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm
500 stk.
019015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm
250 stk.
019015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm
250 stk.
019015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm
200 stk.
019015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm
100 stk.
019015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm
100 stk.
0190160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 stk.
0190160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
0190160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 stk.
019016050
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm
250 stk.
0190180200
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm
75 stk.
0190180240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 stk.
0190180280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 stk.
0190180360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 stk.
0190180380
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm
100 stk.
019013030
3 mm 30 mm 17 mm 5,9 mm
1000 stk.
019013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 stk.
019014030
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm
500 stk.
019014035
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm
500 stk.
019014040
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm
500 stk.
019014045
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm
500 stk.
019014050
4 mm 50 mm 33 mm 8 mm
500 stk.
019014060
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm
250 stk.
019014070
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm
200 stk.
0190145100
4,5 mm 100 mm 48 mm 8,9 mm
100 stk.
019014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm
500 stk.
019014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm
250 stk.
019014560
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm
250 stk.
019014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm
200 stk.
019014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm
200 stk.
019014590
4,5 mm 90 mm 48 mm 8,9 mm
100 stk.
0190150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm
100 stk.
0190150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm
100 stk.
019015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm
500 stk.
019016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 stk.
019016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 stk.
019016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 stk.
019016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 stk.
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
Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes


  • Lav huleffekt, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder