Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 CSMR dobbeltløbet gevind Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR dobbeltløbet gevind  Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe  - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 CSMR dobbeltløbet gevind Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe

Specialskrue med delvist gevind og riflet undersænket hoved med fræseribber til fastgørelse af spånpladegulvbelægning i indendørs tørre eller våde områder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader


  • Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det dobbeltløbede gevind

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i dyvler eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer


  • Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen

  • Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder