Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 CSMR dobbeltløbet gevind Zinkbelagt stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe
Specialskrue med delgevind og riflet undersænket hoved med fræselommer til fastgørelse af spånpladegulvbelægning i indendørs tørre eller våde områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ideel kraftoverførelsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader
- Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj fremføring
- Højere kraftoverførelsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det dobbeltløbede gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i dyvler eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer
- Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen
- Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan dimensioneres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Gevindet i dette tilfælde er helt placeret i den nederste anden komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (VI)-fri, op til ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal RW-bitten med den rigtige størrelse anvendes
- Skruer med fuldgevind er velegnede til forstærkning og sammensætning af to komponenter med høj belastning. Komponenter skal forbindes uden mellemrum
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!