Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder

  • Nominel diameter: 5 mm
  • Hovedtype: P
  • Hoveddiameter: 8 mm
  • Hovedhøjde: 2,6 mm
  • Hoveddetaljer: Forstærket skafthals
  • Indvendig kærv: RW20
  • Gevindtype: Trægevind
  • Skruegevinddesign: Fuldt gevind
  • Gevindformat: Groft gevind
  • Kernediameter: 3,2 mm
  • Spidsens form: Spids med fræseben
  • Spidsens vinkel: 34 grader
  • Materiale: Hærdet stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Farve: Sølv
  • Maks. iskruningsvinkel: 90 grader
  • Min. iskruningsvinkel: 0 grader
  • Egnet til brug i følgende materialer: Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Papkrydsfiner, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer
  • Anvendelsesområde: Metalplade, træ
  • Godkendelse: ETA-11/0190
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde (lgd) Produktvægt (pr. vare) Nominel diameter Antal PE
Pris/PE
0153350035
35 mm 30 mm 3,500 g 5 mm
250 stk.
0153350040
40 mm 35 mm 3,997 g 5 mm
250 stk.
0153350050
50 mm 42 mm 4,648 g 5 mm
250 stk.
0153350060
60 mm 52 mm 5,400 g 5 mm
250 stk.
0153350025
25 mm 20 mm 2,557 g 5 mm
250 stk.
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Flad montering af bærende pladedele eller stål-træforbindelser


  • Skaftforstærkning på undersiden af hovedet for at minimere afstanden mellem metalpladen og skruen

  • Stort kontaktområde på overfladen


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 pH-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder