Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 PII CSMP universalskrue Zinkbelagt stål, delgevind med gevind under skruehovedet, hoved med fræselommer
Speciel delgevindskrue med gevind under skruehovedet og en tilspændingsvirkning på plane træ/træ- og stål/træ-forbindelser tæt på kanten og med store bæreevne uden mellemrum i indvendig afslutning eller trækonstruktioner i tørre indendørs områder eller fugtige områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
RW-fordybning sikrer optimal kraftoverførelse
- Større kontaktflade ved bitten giver øget kraft
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til flere skruediametre
- Kompatibel med tidligere AW-kærv
Innovativt med gevind under skruehovedet
- Meget god hovedgennemtrængning (> ASSY 4 WH) takket være gevind under skruehovedet og øget hoveddiameter
- Sammenføjning uden mellemrum opnås som følge af det tryk, der påføres af det modstående rilleskaft og gevindet under skruehovedet med en mindre stigning og en tilspændingsvirkning på ca. 2 mm
- Velegnet til træ/træ- og stål/træ-forbindelser takket være 90° undersænket hoved og begge gevinds identiske udvendige diameter
- To træelementer kan sammenføjes præcist takket være hovedet, der er planforsænket i træoverfladen
Utrolig nem at montere
- Forbedret forsænkning af hovedet og mindre risiko for et ødelagt hoved i hårde træoverflader (knudrede områder) takket være en mere ensartet fordeling af spændingen mellem hovedet og gevindet under skruehovedet
- Forenkler monteringen og reducerer antallet af skruer, der skal opbevares på monteringskøretøjer, ved at kombinere egenskaberne for skruer med undersænket hoved og skruer med skivehoved
- Optimeret skruegennemboring og -indgreb takket være skånsom gevindstart
- Minimal splitningseffekt takket være materialefortrængning fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
Godkendt i henhold til ETA-11/0190
- Ved fastgørelse af tynde komponenter er det vigtigt at sikre, at skruehovedet er plant med træoverfladen.
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og udformning af din montering. Dimensionering på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en skrue med diam. på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i tømmer og komposittræ. Til anvendelser i plastdyvelteknik, hvor arbejdsbelastningen også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
| ASSY 4 PII CSMP | ||||||||||
| Zinkbelagt stål, anvendelsesklasse 1 og 2, udkast 22/11/2023 | ||||||||||
![]() | Forbindelseselementets karakteristiske bæreevne | |||||||||
| Fax,Rk | Fv,Rk | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Dimensioner | Art.nr. | PU | ls | t1,min | t1,maks,90/90 | t1,maks,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° |
| Enhed | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| Iskruning og preslimning, nødvendig gevindlængde lg =15xd | ||||||||||
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| Nøgle | Generelt | |||||||||
|
| |||||||||
| Komponent 1 (skruehoved) | Designværdi for bæreevne | |||||||||
| Komponenttykkelse t1,min ≤t1 ≤t1,max karakteristisk rå densitet ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
| Komponent 2 (skruespids) | ||||||||||
| Komponenttykkelse t2 ≥ls - t1 karakteristisk rå densitet ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
Til sammenføjning af to præcist monterede træelementer uden at efterlade et mellemrum, især til konstruktions-træ eller bærende bjælker til byggeri.
Skruer med en diameter på 8 mm og en gevindlængde på 120 mm (15xD) er ideelle til preslim- og skruesamlinger.
Gevindet under skruehovedet med reduceret gevindstigning og større udvendig diameter gør det muligt at sammenføje to træelementer uden at efterlade et mellemrum.
Til anvendelser, der kræver en plan skruehovedafslutning på træoverfladen.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra diam. > 4 mm)
- Højkvalitetskrom(VI)-fri blåpassiveret, forzinket overfladebeskyttelse FZV, lagtykkelse 8 µm
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørsområder) og fra diam. > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområder eller overdækkede udendørsområder) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra diam. 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- Det maksimale mellemrum mellem de komponenter, der skal sammenføjes, må ikke overstige 2 mm
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!