Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 16
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer - 17

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 P CSMP universalskrue Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind, hoved med fræselommer

Universalskrue med delgevind, gevind under hovedet med høj tilspændingseffekt til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig konstruktion eller trækonstruktion i tørre eller våde områder indendørs

  • Hovedtype: UH-FRL
  • Indvendig kærv: RW20
  • Spidsens form: Spids med fræseben
  • Materiale: Hærdet stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Nominel diameter Nominel diameter 2 Længde Gevindlængde (lgd) Antal PE
Pris/PE
0190403530
3,5 mm 4 mm 30 mm 15 mm
1000 stk.
0190403535
3,5 mm 4 mm 35 mm 15 mm
1000 stk.
0190403540
3,5 mm 4 mm 40 mm 23 mm
500 stk.
0190403545
3,5 mm 4 mm 45 mm 23 mm
500 stk.
0190403550
3,5 mm 4 mm 50 mm 23 mm
500 stk.
0190403560
3,5 mm 4 mm 60 mm 30 mm
500 stk.
019040430
4 mm 4,7 mm 30 mm 15 mm
500 stk.
019040435
4 mm 4,7 mm 35 mm 15 mm
500 stk.
019040450
4 mm 4,7 mm 50 mm 23 mm
500 stk.
0190404560
4,5 mm 5 mm 60 mm 28 mm
250 stk.
0190404570
4,5 mm 5 mm 70 mm 28 mm
200 stk.
019040460
4 mm 4,7 mm 60 mm 30 mm
250 stk.
019040470
4 mm 4,7 mm 70 mm 30 mm
200 stk.
019040428
4 mm 28 mm 15 mm
500 stk.
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder