Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved - 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, delgevind, panhoved

Skrue med delgevind med visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af hule profiler i metal eller plast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Metalplader med flad fastgørelse til sekundære formål


  • Fladt, cylindrisk panhoved, afrundet med linse

  • Stort kontaktområde på overfladen


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 pH-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder