Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 PH skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

Skrue med fuldgevind og visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ i tørre eller beskyttede områder indendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 49-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Metalplader med flad fastgørelse til sekundære formål


  • Fladt, cylindrisk panhoved, afrundet med linse

  • Stort kontaktområde på overfladen


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 pH-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder