Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Terrasseskrue Nordic C4
Terrasseskrue Nordic C4 - 1
Terrasseskrue Nordic C4 - 2
Terrasseskrue Nordic C4 - 3
Terrasseskrue Nordic C4 - 4
Terrasseskrue Nordic C4 - 5
Terrasseskrue Nordic C4 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Terrasseskrue Nordic C4

El-galvaniseret stål med en 3 lags zink-flage belægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Lille undersænket hoved med ribber under hovedet


  • Hovedet kan sænket med let og rent takket være en lille diameter.

  • Ribberne under hovedet fræser spånerne væk.


RW – kærv


  • Bits passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det nemt at placere skruen

  • Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning
Bemærk

Fastskruning af terrassebrædder:


Indledende prøver er nødvendige. Forboring i træ kan være nødvendigt afhængigt af densitet og fugtindhold i træet.

Vejledende forbrug pr. m2


  • Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer