Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Terrasseskrue Nordic C4
El-galvaniseret stål med en 3 lags zink-flage belægning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter








Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lille undersænket hoved med ribber under hovedet
- Hovedet kan sænket med let og rent takket være en lille diameter.
- Ribberne under hovedet fræser spånerne væk.
RW – kærv
- Bits passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det nemt at placere skruen
- Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning
Fastskruning af terrassebrædder:
Indledende prøver er nødvendige. Forboring i træ kan være nødvendigt afhængigt af densitet og fugtindhold i træet.
Vejledende forbrug pr. m2
- Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer
- Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer
Overfladebehandlingen gør skruen modstandsdygtig i korrosionsklasse C4. Hvilket gør den anvendeligt i syreholdigt træ, som trykimprægneret træ. For arbejde i hårdttræ i et hårdt, ubeskyttet miljø og nær kysten anbefales det at anvende rustfrit stål A4.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!