Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 WW CSMR 60-spånskrue Zinkbelagt stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe
Universalskrue med delgevind til robust brug i trækonstruktion eller midlertidige dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system. Den store RW-fordybning sikrer maksimal belastningsoverførsel for hurtig fastgørelse af træ/træ-forbindelser uden mellemrum i tørre indendørs- eller vådområder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ideel kraftoverførelsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Nem undersænkning i hårde træoverflader
- Lidt mindre 60° undersænket hoved med øget hovedhøjde for øget kraftoverførsel og usædvanligt stort drev til brug i træ- og forskallingskonstruktioner
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen fastgøres
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner grundet integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj fremføring
- Højere kraftoverførelsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grov gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Høj trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer høj trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvelteknik, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
Til træ/træ-forbindelser designet til sammentrækning og midlertidig fastgørelse af træ.
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ-til-træ-forbindelser, der er designet til tæt sammenføjning. I dette tilfælde er gevindet placeret helt i den nederste komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra diam. > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, blåpassiveret krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørsområder) og fra diam. > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområder eller overdækkede udendørsområder) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde komponenter af træ. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!