Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 4 RCS skrue til fittings Zinkbelagt stål, fuldgevind, linsehoved

Universel fuldgevindskrue med linsehoved til fastgørelse af zinkbelagte fittings til træ eller træmaterialer i møbelkonstruktion, butiksmontering eller indvendig konstruktion i indendørs tørre eller afskærmede områder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibel med tidligere AW-kærv


Formtæt forbindelse af 90° undersænket hoved til metalfittings med 90° undersænkere eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved

  • Trækker sammen uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer, og hovedet indsættes ved at trykke


Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes