Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spenglerskrue, farve
Spenglerskrue, farve - 1
Spenglerskrue, farve - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spenglerskrue, farve

Maling af høj kvalitet og med to komponenter, slidstærk og vejrbestandig

  • Nominel diameter: 4,5 mm
  • Skivediameter: 15 mm
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Materiale for skiven: Rustfrit stål A2
  • Overflade for skiven: Lakeret
  • Tætningsskivemateriale: EPDM
  • Indvendig kærv: AW20
  • Glansniveau: Mat

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde Overflade Farve Antal PE
Pris/PE
0238800035
35 mm 21 mm Lakeret Ren hvid
100 stk.
0238802025
25 mm 17 mm Lakeret Dyb sort
100 stk.
0238802035
35 mm 21 mm Ulegeret Dyb sort
100 stk.
0238802045
45 mm 28 mm Lakeret Dyb sort
100 stk.
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
  • Fastvulkaniseret EPDM-tætning af høj kvalitet

  • ASSY-skrue

  • AW-kærv
Bemærk

Farverne kan af produktionsmæssige årsager variere en smule fra den oprindelige farve.