Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spenglerskrue, A2 rustfrit stål
Spenglerskrue, A2 rustfrit stål - 1
Spenglerskrue, A2 rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spenglerskrue, A2 rustfrit stål

  • Nominel diameter: 4,5 mm
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Overflade: Ulegeret
  • Materiale for skiven: Rustfrit stål A2
  • Overflade for skiven: Blank
  • Tætningsskivemateriale: EPDM
  • Indvendig kærv: AW20

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Skivediameter Længde Gevindlængde Nominel diameter x længde x gevindlængde Antal PE
Pris/PE
0238245060
25 mm 60 mm 38 mm 4,5 x 60 x 38 mm
100 stk.
0238045025
15 mm 25 mm 17 mm 4,5 x 25 x 17 mm
200 stk.
0238045035
15 mm 35 mm 21 mm 4,5 x 35 x 21 mm
200 stk.
0238045060
15 mm 60 mm 38 mm 4,5 x 60 x 38 mm
100 stk.
0238045070
15 mm 70 mm 43 mm 4,5 x 70 x 43 mm
100 stk.
0238245025
25 mm 25 mm 17 mm 4,5 x 25 x 17 mm
200 stk.
0238245045
25 mm 45 mm 28 mm 4,5 x 45 x 28 mm
200 stk.
0238045045
15 mm 45 mm 28 mm 4,5 x 45 x 28 mm
200 stk.
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Påhærdet EPDM-tætningsskive af høj kvalitet

  • ASSY-skrue

  • AW-drev