Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60° - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 A2 TH skrue til vindueslister A2 ulegeret rustfrit stål, delgevind, tophoved 60°

Speciel skrue med delvist gevind af austenitisk, rustfrit A2-stål af høj kvalitet med lille hoved og fræserribber. Velegnet til afstandsfri fastgørelse tæt på kanter på sarte glasstrimler eller skørter i udendørs områder, der konstant udsættes for vejrpåvirkninger.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Veldesignet, diskret montering af trækomponenter


  • Lille skruehoved med linseformet afrundet hoved til veldesignet, diskret montering

  • Meget effektive fræserribber forhindrer smalle træprofiler i at blive splittet


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A2 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og udformning af din montering. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diam. på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.