Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60°

Specialskrue med delgevind af høj kvalitet, A4 rustfrit stål med lille linsehoved og fræseribber til visuelt pæn fastgørelse tæt på kanter uden forboring af træfacader, fodpaneler, hegn osv. i udendørsområder, der konstant er udsat for vejrpåvirkninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bit)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem undersænkning i blødt og hårdt træ


  • Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved

  • Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ

  • Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved

  • Kan kombineres med 90° metalundersænker


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen


  • Asymmetrisk enkeltgevind

  • Gennem optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.