Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60° - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 A4 SRCS træfacadeskrue A4 rustfrit stål, ulegeret, delgevind, lille linsehoved 60°

Specialskrue med delgevind af høj kvalitet, A4 rustfrit stål med lille linsehoved og fræseribber til visuelt pæn fastgørelse tæt på kanter uden forboring af træfacader, fodpaneler, hegn osv. i udendørsområder, der konstant er udsat for vejrpåvirkninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bit)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem undersænkning i blødt og hårdt træ


  • Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved

  • Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ

  • Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved

  • Kan kombineres med 90° metalundersænker


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen


  • Asymmetrisk enkeltgevind

  • Gennem optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.