Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 Terrasseskrue A4 rustfrit stål, delgevind, linsehoved

Specialskrue i højkvalitet, A4 rustfrit stål, med delgevind, rillet skaft, lille linsehoved, borespids og fræselommer til et visuel pæn fastgørelse af terrassebrædder uden forboring.
Egner sig til terrassebrædder, træfacader, hegn, m.m. i udendørsområder som er konstant udsat for korrosion (f.eks. i kystnære områder)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem undersænkning i blødt og hårdt træ


  • Visuelt pæne samlinger takket være det linseformede, afrundede hoved

  • Høj fræserkraft og spånopsamling for en ren forsænkning af hovedet i blødt og hårdt træ

  • Til universel brug i træ- og metalforbindelser takket være fræselommer, der er integreret i det undersænkede hoved

  • Kan kombineres med 90° metalundersænker


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimalt match mellem borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Rustfri og syrefast montering til utilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder med moderat udsættelse for klorider eller SO2 eller i kystområder

  • Til sammensætning af træ med højt indhold af garvesyre

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.

Vejledende forbrug pr. m2


  • Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer