Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60° - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 P CSMR 60 gulvbrætskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind, 60°

Gulvskrue med delgevind, gevind under hovedet, lille 60° undersænket fræsehoved med fræserribbe og høj tilspændingseffekt til montering uden mellemrum tæt på kanter uden forboring, f.eks. profiltræplader med not og feder. Det kraftige hold fra gevindet under hovedet forhindrer, at der opstår knirkende lyde, når man går på gulvet

  • Nominel diameter: 3,5 mm
  • Hovedtype: Skruer med undersænket hoved 60 grader
  • Hoveddetaljer: Fræseribber
  • Hoveddiameter: 6 mm
  • Hovedhøjde: 3,2 mm
  • Indvendig kærv: RW10
  • Gevindtype: Trægevind
  • Skruegevinddesign: Delgevind
  • Version: Med skaft
  • Gevindformat: Groft gevind
  • Nominel diameter 2: 4 mm
  • Kernediameter: 2,1 mm
  • Kernediameter for hovedgevind: 2,5 mm
  • Spidsens form: Borespids
  • Materiale: Hærdet stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Maks. iskruningsvinkel: 90 grader
  • Min. iskruningsvinkel: 0 grader
  • Egnet til brug i følgende materialer: Papkrydsfiner, Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ, Konstruktionstømmer (KVH)
  • Anvendelsesområde: Indvendig fitting, Element, Lageropførelse, Stativ til udstilling, Møbler
  • Godkendelse: ETA-11/0190
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevindlængde (lgd) Gevindlængde med borspids (b) Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
0178083540
40 mm 20 mm 23,5 mm 1,798 g
500 stk.
0178083550
50 mm 27 mm 30,5 mm 2,258 g
500 stk.
0178083560
60 mm 37 mm 40,5 mm 2,640 g
500 stk.
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader


  • Lille 60° undersænket hoved og derfor smallere geometri til brug i sømme eller med not-/federfittings

  • Reduceret splitning af komponenter, der skal monteres, når skruen nedsænkes

  • Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Brug ASSYplus 4 skruer i rustfrit stål til udendørs brug og i rum med konstant høj luftfugtighed

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.