Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 CSMP universalskrue Undersænket hoved, hærdet, forzinket stål, delgevind

Universalskrue med delgevind og undersænket hoved med fræselommer til fastgørelse uden mellemrum tæt på kanter, uden forboring, træ-træ-forbindelser i tørre eller våde indendørsområder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 16-designs
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Rengør undersænkningen i blødt træ eller træmateriale


  • Nem undersænkning af skruehovedet i træ takket være optimerede fræselommer

  • Ingen spåner i coatede spånplader på grund af forbedret fræseeffekt og øget antal fræselommer på op til ∅ 4,5 mm

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalundersænkninger


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Brug ASSYplus 4 skruer i rustfrit stål til udendørs brug og i rum med konstant høj luftfugtighed

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.