Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer - 10

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus 4 CSMP universalskrue Hærdet forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræselommer

Universalskrue med delgevind og undersænket hoved med fræselommer. Velegnet til fastgørelse uden mellemrum tæt på kanter, uden forboring, træ-træ-forbindelser i tørre eller våde indendørsområder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 16-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Rengør undersænkningen i blødt træ eller træmateriale


  • Nem undersænkning af skruehovedet i træ takket være optimerede fræselommer

  • Ingen spåner i coatede spånplader på grund af forbedret fræseeffekt og øget antal fræselommer på op til ∅ 4,5 mm

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalundersænkninger


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Brug ASSYplus 4 skruer i rustfrit stål til udendørs brug og i rum med konstant høj luftfugtighed

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes.