Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY®plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY®plus VG 4 CH konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, cylinderhoved

Speciel fuldgevindsskrue med lille cylinderhoved til træ/træ-forbindelser eller forstærkninger i trækonstruktioner, der kan tåle store belastninger, og som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 54-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-kærv


Diskret montering af trækomponenter


  • Lille hoveddiameter til diskret montering

  • Lav spaltningseffekt ved undersænkning af skruehovedet


Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning


  • Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet

  • Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning


Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids


  • Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder

  • Ingen forboring

  • Træet spalter og revner ikke

  • Lille afsporing af lange skruer


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

Godkendt i henhold til ETA-11/0190, til træ/beton-kompositlofter ETA-13/0029

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes